Omron - Cellule photoélectrique, M18 axiale, SUS, led rouge, détection dobjet transpare - E3FC-BN21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
distance de détection max. - 500 mm
procédé de réglage - ajustage manuel
finition du raccordement électrique - connecteur M12
finition de la sortie de commutation - NPN
finition de la fonction de commutation - programmable/configurable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583732698
Réf. Sonepar
00159004635
Réf. Fournisseur
E3FC-BN21
Marque
Omron
distance de détection max.:
500 mm
procédé de réglage:
ajustage manuel
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
finition de la sortie de commutation:
NPN
finition de la fonction de commutation:
programmable/configurable
type de construction du boîtier:
cylindre, filetage
matériau du boîtier/corps:
métal
type de tension:
DC
indice de protection (IP):
IP67
message avant défaillance:
Non
avec fonction temporelle:
Non
distance de commutation assignée:
500 mm
courant de sortie max.:
100 mA
réflecteur inclus dans la zone de la livraison:
Non
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique -10 V ... +10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Non
pays de fabrication:
CHINE
avec interface de communication AS-Interface:
Non
avec interface de communication CANOpen:
Non
avec interface de communication DeviceNet:
Non
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication INTERBUS:
Non
avec interface de communication PROFIBUS:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-422:
Non
avec interface de communication RS-485:
Non
avec interface de communication SSD:
Non
avec interface de communication SSI:
Non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties de semiconducteur protégées:
0
nombre de sorties retardées protégées:
0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
autre
classe de protection du matériel:
classe de protection 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur du capteur:
-8888 mm
diamètre du capteur:
18 mm
hauteur du capteur:
-8888 mm
longueur du capteur:
48 mm
fonction de touche:
commutation claire/foncée
matériau de la surface optique:
plastique
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:
-8888 mA
distance min. du réflecteur:
100 mm
température ambiante:
-25...55 °C
temps de réponse:
0.5 ms
portée du champ de protection:
-8888 m
fréquence de commutation:
2000 Hz
type de sécurité selon IEC 61496-1:
1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:
-8888 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
10...30 V
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:
Non
classe de protection des lasers:
sans
longueur d'onde du capteur:
624 nm
type de lumière:
lumière rouge non polarisée
spot lumineux:
120 mm²
avec blocage du redémarrage:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Pour les capteurs inductifs en acier inoxydable haute qualité, voir le E2EH. Pour les interrupteurs de sécurité sans contact en acier inoxydable haute qualité, voir le F3S-TGR-N_C.Boîtier en acier haute qualité (SUS316L)Testé avec différents détergents industriels Ecolab et DiverseyRésiste aux chocs thermiquesÉtanche grâce à la résine époxy sur les extrémités du connecteur/câbleVoyant lumineux rouge visible pour un alignement simple
Les Atouts de la gamme:
Capteur photoélectrique M18 dans un boîtier en acier inoxydable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


