Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Cellule photoélectrique, version rectangulaire compacte, corps SUS, résistant à - E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cellule photoélectrique, version rectangulaire compacte, corps SUS, résistant à

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • distance de détection max. - 2500 mm

  • procédé de réglage - autre

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la sortie de commutation - NPN

  • finition de la fonction de commutation - contact à ouverture (NC)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583870666

Réf. Sonepar

00159387066

Réf. Fournisseur

E3ZR-CR61L-M1TJ 0.3M

Marque

Omron

distance de détection max.:

2500 mm

procédé de réglage:

autre

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la sortie de commutation:

NPN

finition de la fonction de commutation:

contact à ouverture (NC)

type de construction du boîtier:

Quader

matériau du boîtier/corps:

métal

type de tension:

DC

indice de protection (IP):

IP67

message avant défaillance:

Non

avec fonction temporelle:

Non

distance de commutation assignée:

2500 mm

courant de sortie max.:

100 mA

réflecteur inclus dans la zone de la livraison:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Non

sortie analogique -10 V ... +10 V:

Non

avec autre sortie analogique:

Non

avec interface de communication analogique:

Non

avec interface de communication AS-Interface:

Non

avec interface de communication CANOpen:

Non

avec interface de communication DeviceNet:

Non

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication INTERBUS:

Non

avec interface de communication PROFIBUS:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-422:

Non

avec interface de communication RS-485:

Non

avec interface de communication SSD:

Non

avec interface de communication SSI:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

largeur du capteur:

15 mm

diamètre du capteur:

-8888 mm

hauteur du capteur:

40.3 mm

longueur du capteur:

30.3 mm

fonction de touche:

commutation claire

matériau de la surface optique:

plastique

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

-8888 mA

distance min. du réflecteur:

100 mm

température ambiante:

-25...55 °C

temps de réponse:

1 ms

portée du champ de protection:

-8888 m

fréquence de commutation:

1000 Hz

type de sécurité selon IEC 61496-1:

1

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

-8888 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

classe de protection des lasers:

sans

longueur d'onde du capteur:

660 nm

type de lumière:

lumière rouge polarisée

avec blocage du redémarrage:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

Degré de protection (NEMA):

autre

Cellule photoélectrique, version rectangulaire compacte, corps SUS, résistant à lhuile, version sur réflecteur M.S.R, portée 2.5m, DC, NPN, Light-ON, Pigtail M12

Les Atouts de l'article:

E3ZR-C fournit un boîtier en acier inoxydable adapté aux environnements difficiles. Spécialement conçu pour résister à l’huile de coupe. LED haute puissance pour une excellente performance et une précision optique optimale.Méthodes d’étanchéité éliminant les espaces au niveau des joints et bloquant la pénétration d’huile de coupe.Câbles de fluorésine très résistants à l’huile de coupe.IP67G étanche à l’huileBoîtier compact en acier inoxydable robuste

Les Atouts de la gamme:

Capteur compact robuste résistant à l’huile de coupe

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron