Non retournable

Omron - CK3C Controller with 1 GHz Dual-core ARM CPU, 1 GB RAM & 1 GB Flash, 1 x 1000 Ba - CK3C-AX1211E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CK3C Controller with 1 GHz Dual-core ARM CPU, 1 GB RAM & 1 GB Flash, 1 x 1000 Ba

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734750783

Réf. Sonepar

00159001520

Réf. Fournisseur

CK3C-AX1211E

Marque

Omron

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

CK3C Controller with 1 GHz Dual-core ARM CPU, 1 GB RAM & 1 GB Flash, 1 x 1000 Base-T Ethernet Port, 4 x 16-Bit Analog Inputs, 1 x Additional Analog Output, EtherCAT Master with I/O Expansion License, Extended Pins

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron