Omron - CK3W Dedicated cable for Digital Quadrature Encoder + UVW Signal or Digital Q - CK3W-CAEW03A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - câble de connexion
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734208918
Réf. Sonepar
00159420891
Réf. Fournisseur
CK3W-CAEW03A
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
câble de connexion
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Le contrôle multi-axes avec un temps de cycle de servomoteur ultra-rapide de 50 µs/5 axes permet un usinage de précisionGamme de processeurs de contrôleur d'axes évolutifs : br CK3M (1,0 GHz, 2 cœurs), CK5M (1,6 GHz, 4 cœurs)Axes locaux pour une précision à l'échelle nanométriqueContrôle synchrone ultra-rapide (50 µs/5 axes)Algorithmes de servo-régulation personnalisésFlexibilité d'utilisation des codeurs et actionneurs provenant de plusieurs fabricantsProgrammation flexible avec les langages de script G-code, ANSI C et PMACEtherCAT pour une configuration flexibleCommunication Ethernet TCP/IP standardProtocoles ouverts : éditeur/abonné MQTT et serveur OPC-UA, adaptateur IP Ethernet et client/serveur Modbus TCPConception modulaire et montage sur rail DIN
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur multi-axes programmable
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


