Non retournable

Omron - CK3W End Cover (One End Cover is already provided with the CK[]M-CPU1[]1 CPU Uni - CK3W-TER11

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CK3W End Cover (One End Cover is already provided with the CK[]M-CPU1[]1 CPU Uni

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - autre

  • type d’accessoires mécaniques - plaque d'extrémité

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734278935

Réf. Sonepar

00159427893

Réf. Fournisseur

CK3W-TER11

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

autre

type d’accessoires mécaniques:

plaque d'extrémité

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

JAPON

CK3W End Cover (One End Cover is already provided with the CK[]M-CPU1[]1 CPU Unit. Order CK3W-TER11 only for additional ones)

Les Atouts de l'article:

Le contrôle multi-axes avec un temps de cycle de servomoteur ultra-rapide de 50 µs/5 axes permet un usinage de précisionGamme de processeurs de contrôleur d'axes évolutifs : br CK3M (1,0 GHz, 2 cœurs), CK5M (1,6 GHz, 4 cœurs)Axes locaux pour une précision à l'échelle nanométriqueContrôle synchrone ultra-rapide (50 µs/5 axes)Algorithmes de servo-régulation personnalisésFlexibilité d'utilisation des codeurs et actionneurs provenant de plusieurs fabricantsProgrammation flexible avec les langages de script G-code, ANSI C et PMACEtherCAT pour une configuration flexibleCommunication Ethernet TCP/IP standardProtocoles ouverts : éditeur/abonné MQTT et serveur OPC-UA, adaptateur IP Ethernet et client/serveur Modbus TCPConception modulaire et montage sur rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur multi-axes programmable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron