Omron - Clé de licence pour le fonctionnement du logiciel LVS sans matériel, formation e - 98-SOF0044
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734224536
Réf. Sonepar
00159000570
Réf. Fournisseur
98-SOF0044
Marque
Omron
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Clé de licence pour le fonctionnement du logiciel LVS sans matériel, formation et démo
Les Atouts de l'article:
Le vérificateur de codes-barres de bureau LVS-9510 est unique dans le petit monde de la vérification ISO en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à vérifier les codes linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) sans changer d'équipement. Le système détermine automatiquement la symbologie et l'ouverture nécessaire pour évaluer le code et identifie les points à problème en les mettant en évidence. Le LVS-9510 offre une fonctionnalité d'« assemblage » qui permet de décomposer les codes-barres qui sont plus grands que le champ de vision.Système de vérification de codes-barres 1D et 2D tout-en-unVérificateur de codes-barres de bureauValide conformément aux normes de qualité d'impression ISO/IEC, ANSI, GS1 et UDIPlage de champ de vision de 76 mm à plus de 152 mmLes options de mise à niveau du logiciel incluent l'option multi-secteur pour la vérification de plusieurs codes-barres sur une étiquettePrêt pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 pour toutes les industries réglementées par la FDACertifié par GS1 US pour l'exigence UDI (Unique Device Identification) émise par la FDA pour les fabricants de dispositifs médicauxPrend en charge 15 langues, avec la possibilité d'ajouter d'autres languesRapport de données de qualité à des fins d'auditGérez les autorisations de l'opérateur à l'aide du logiciel LVS-95xx ou de Microsoft Active DirectoryInclut une carte de test d'étalon de conformité étalonné traçable par le NIST pour étalonner le système
Les Atouts de la gamme:
Vérificateur de codes-barres de bureau LVS-9510
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le vérificateur de codes-barres de bureau LVS-9510 est unique dans le petit monde de la vérification ISO en raison de sa facilité d'utilisation et de sa capacité à vérifier les codes linéaires (1D) et bidimensionnels (2D) sans changer d'équipement. Le système détermine automatiquement la symbologie et l'ouverture nécessaire pour évaluer le code et identifie les points à problème en les mettant en évidence. Le LVS-9510 offre une fonctionnalité d'« assemblage » qui permet de décomposer les codes-barres qui sont plus grands que le champ de vision.Système de vérification de codes-barres 1D et 2D tout-en-unVérificateur de codes-barres de bureauValide conformément aux normes de qualité d'impression ISO/IEC, ANSI, GS1 et UDIPlage de champ de vision de 76 mm à plus de 152 mmLes options de mise à niveau du logiciel incluent l'option multi-secteur pour la vérification de plusieurs codes-barres sur une étiquettePrêt pour la conformité à la norme 21 CFR Part 11 pour toutes les industries réglementées par la FDACertifié par GS1 US pour l'exigence UDI (Unique Device Identification) émise par la FDA pour les fabricants de dispositifs médicauxPrend en charge 15 langues, avec la possibilité d'ajouter d'autres languesRapport de données de qualité à des fins d'auditGérez les autorisations de l'opérateur à l'aide du logiciel LVS-95xx ou de Microsoft Active DirectoryInclut une carte de test d'étalon de conformité étalonné traçable par le NIST pour étalonner le système
Les Atouts de la gamme:
Vérificateur de codes-barres de bureau LVS-9510
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


