Omron - Clé Smartlock - Y92S-38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854577819
Réf. Sonepar
00159011712
Réf. Fournisseur
Y92S-38
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Clé Smartlock
Les Atouts de l'article:
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mmMontage sur rail DIN24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.De 0,1 s à 120 h, 7 plages
Les Atouts de la gamme:
Minuterie à montage sur rail DIN, largeur standard 17,5 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Cette large gamme de minuteries propose de nombreuses fonctionnalités dans une grande plage d'alimentation c.a./c.c. Modèles à bornes à ressort disponibles.17,5 mm de largeur, modulable à 45 mmMontage sur rail DIN24-48 Vc.c. et 24-230 Vc.a.De 0,1 s à 120 h, 7 plages
Les Atouts de la gamme:
Minuterie à montage sur rail DIN, largeur standard 17,5 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


