Omron - COD ABS 256P R LOGIQUE CC - E6CP-AG5C-C 256 5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble avec connecteur
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 256
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854588549
Réf. Sonepar
00159006363
Réf. Fournisseur
E6CP-AG5C-C 256 5M
Marque
Omron
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble avec connecteur
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
256
principe de mesure physique:
optique
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
autre
taille de construction:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
1000...1000
nombre de pas par révolution:
256...256
nombre d'impulsions par révolution:
5000...5000
diamètre de l'arbre:
5.98...5.992 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Codeur économique, diamètre de 50 mmModèle absoluDiamètre extérieur de 50 mmRésolution : 256 (8 bits)Conception légère avec un boîtier en plastique
Les Atouts de la gamme:
E6CP-A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


