Omron - COD ABSOLU - E6C3-AG5C 1024P/R 1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1024
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854872860
Réf. Sonepar
00159006231
Réf. Fournisseur
E6C3-AG5C 1024P/R 1M
Marque
Omron
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1024
principe de mesure physique:
optique
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
taille de construction:
50 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
7.982...8 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E6C de codeurs rotatifs absolus de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.Construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile IP65f
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


