Non retournable

Omron - COD ABSOLU - E6C3-AG5C-C-1 360P/R 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COD ABSOLU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 360

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648131308

Réf. Sonepar

00159006244

Réf. Fournisseur

E6C3-AG5C-C-1 360P/R 5M

Marque

Omron

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

360

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

taille de construction:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

7.982...8 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

COD ABSOLU

Les Atouts de l'article:

La gamme E6C de codeurs rotatifs absolus de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.Construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile IP65f

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron