Omron - COD INCREM - E6A2-CS3C 300P/R 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
sorties de signal de l'encodeur rotatif - A+B
taille de construction - 25 mm
diamètre de l'arbre - 3.988...4 mm
indice de protection (IP) - IP50
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853366599
Réf. Sonepar
00159005966
Réf. Fournisseur
E6A2-CS3C 300P/R 2M
Marque
Omron
modèle:
codeur incrémental
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
taille de construction:
25 mm
diamètre de l'arbre:
3.988...4 mm
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E6A de codeurs rotatifs possède un petit boîtier de 25 mm de diamètre.Diamètre de sortie de 25 mm
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


