Omron - COD INCREM - E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 1000
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648295642
Réf. Sonepar
00159006030
Réf. Fournisseur
E6B2-CWZ1X 1000P/R 2M
Marque
Omron
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
1000
principe de mesure physique:
optique
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B+0
taille de construction:
40 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
6000...6000
nombre de pas par révolution:
1000...1000
nombre d'impulsions par révolution:
100000...100000
diamètre de l'arbre:
5.979...6 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E6B de codeurs rotatifs incrémentaux possède un boîtier de 40 mm de diamètre.Modèles avec sortie driver de ligne disponibles
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif compact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


