Omron - COD INCREM - E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de construction - 40 mm
indice de protection (IP) - IP50
Degré de protection (NEMA) - autre
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648296304
Réf. Sonepar
00159006102
Réf. Fournisseur
E6B2-CWZ6C 1024P/R 0.5M
Marque
Omron
taille de construction:
40 mm
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
CHINE
COD INCREM
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


