Non retournable

Omron - COD INCREM - E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COD INCREM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • principe de mesure physique - optique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854873133

Réf. Sonepar

00159006325

Réf. Fournisseur

E6C3-CWZ5GH 1000P/R 1M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B+0

taille de construction:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

5000...5000

nombre d'impulsions par révolution:

125000...125000

diamètre de l'arbre:

7...8 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

COD INCREM

Les Atouts de l'article:

La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron