Omron - COD INCREM 100P R TENS CC - E6A2-CS5C 100P/R 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 100
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853366698
Réf. Sonepar
00159005985
Réf. Fournisseur
E6A2-CS5C 100P/R 2M
Marque
Omron
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
100
principe de mesure physique:
optique
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
taille de construction:
25 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
5000...5000
nombre de pas par révolution:
100...100
nombre d'impulsions par révolution:
30000...30000
diamètre de l'arbre:
3.988...4 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP50
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E6A de codeurs rotatifs possède un petit boîtier de 25 mm de diamètre.Diamètre de sortie de 25 mm
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


