En raison des incendies dans le Sud-Ouest, l'agence d’Andernos est fermée aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - COD INCREM 800P R DRIVER EN LIGNE - E6C2-CWZ1X 800P/R 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COD INCREM 800P R DRIVER EN LIGNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - codeur incrémental

  • taille de construction - 50 mm

  • indice de protection (IP) - IP64

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648528689

Réf. Sonepar

00159006160

Réf. Fournisseur

E6C2-CWZ1X 800P/R 2M

Marque

Omron

modèle:

codeur incrémental

taille de construction:

50 mm

indice de protection (IP):

IP64

COD INCREM 800P R DRIVER EN LIGNE

Les Atouts de l'article:

La gamme E6C de codeurs rotatifs incrémentaux de 50 mm de diamètre offre une étanchéité à l'eau supérieure aux modèles standard.IP64f ou IP65f construction étanche aux gouttes, résistante à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif avec étanchéité à l'eau améliorée

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron