Omron - Code BCD 10 kHz, pour H8PR, 360 impulsions/tour, 5-12 Vc.c., sortie collecteur o - E6F-AB3C-C 360 2M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions max. - 360
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853371975
Réf. Sonepar
00159006366
Réf. Fournisseur
E6F-AB3C-C 360 2M
Marque
Omron
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions max.:
360
principe de mesure physique:
optique
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
taille de construction:
60 mm
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
5000...5000
nombre de pas par révolution:
360...360
nombre d'impulsions par révolution:
10000...10000
diamètre de l'arbre:
9...10 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64FModèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif à boîtier renforcé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


