Omron - Code Gray 5 kHz, 256 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie collecteur ouvert, câb - E6CP-AG5C 256 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Code Gray 5 kHz, 256 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie collecteur ouvert, câb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 256

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854588518

Réf. Sonepar

00159006360

Réf. Fournisseur

E6CP-AG5C 256 2M

Marque

Omron

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

256

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

autre

taille de construction:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1000...1000

nombre de pas par révolution:

256...256

nombre d'impulsions par révolution:

5000...5000

diamètre de l'arbre:

5.98...5.992 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

CHINE

Code Gray 5 kHz, 256 impulsions/tour, 12-24 Vc.c., sortie collecteur ouvert, câble 2 m

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron