En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Code reader, 2D code, long distance 220-970mm, view 53-240mm, NPN - FQ-CR20100F-M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Code reader, 2D code, long distance 220-970mm, view 53-240mm, NPN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 215 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties numériques - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583070387

Réf. Sonepar

00159307038

Réf. Fournisseur

FQ-CR20100F-M

Marque

Omron

portée de transmission max.:

215 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

7

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

2.4 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

46 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

49 mm

Code reader, 2D code, long distance 220-970mm, view 53-240mm, NPN

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron