🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Code reader, 2D code, short distance 32-380mm, view 29-300mm, PNP - FQ-CR25100N-M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Code reader, 2D code, short distance 32-380mm, view 29-300mm, PNP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • portée de transmission max. - 970 mm

  • type d'interface - Ethernet

  • avec objectif interchangeable - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

  • nombre de sorties numériques - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583070417

Réf. Sonepar

00159007228

Réf. Fournisseur

FQ-CR25100N-M

Marque

Omron

portée de transmission max.:

970 mm

type d'interface:

Ethernet

avec objectif interchangeable:

Non

indice de protection (IP):

IP67

nombre de sorties numériques:

3

nombre d’entrées numériques:

7

tension nominale DC:

24 V

consommation d'électricité max.:

2.4 A

standard radio Bluetooth:

Non

standard radio WLAN 802.11:

Non

type de fixation:

avec vis

largeur:

46 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

49 mm

Code reader, 2D code, short distance 32-380mm, view 29-300mm, PNP

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron