En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Omron - Codeur absolu - E6CP-AG5C 256 5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Codeur absolu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 256

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854588525

Réf. Sonepar

00159006361

Réf. Fournisseur

E6CP-AG5C 256 5M

Marque

Omron

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

256

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

autre

taille de construction:

50 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

1000...1000

nombre de pas par révolution:

256...256

nombre d'impulsions par révolution:

5000...5000

diamètre de l'arbre:

5.98...5.992 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

Degré de protection (NEMA):

autre

Codeur absolu

Les Atouts de l'article:

Codeur économique, diamètre de 50 mmModèle absoluDiamètre extérieur de 50 mmRésolution : 256 (8 bits)Conception légère avec un boîtier en plastique

Les Atouts de la gamme:

E6CP-A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron