Non retournable

Omron - Codeur, absolu, 720 ppr, 8 bits, 12-24 V c.c., sortie en code de Gray, câble de - E6F-AG5C 720 2M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Codeur, absolu, 720 ppr, 8 bits, 12-24 V c.c., sortie en code de Gray, câble de

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre d'impulsions max. - 720

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854687846

Réf. Sonepar

00159006378

Réf. Fournisseur

E6F-AG5C 720 2M

Marque

Omron

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre d'impulsions max.:

720

principe de mesure physique:

optique

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

autre

taille de construction:

60 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

diamètre de l'arbre:

9...10 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

JAPON

Codeur, absolu, 720 ppr, 8 bits, 12-24 V c.c., sortie en code de Gray, câble de 2 m

Les Atouts de l'article:

La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64FModèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)

Les Atouts de la gamme:

Codeur rotatif à boîtier renforcé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron