Omron - COMP DIGI 1 PRES 6DIG 72X72 100240 - H7BX-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée CA 50 Hz - 100...240 V
tension d'entrée CC - 12...24 V
fréquence de tension d'entrée - 30 Hz
modèle - rail DIN
nombre de chiffres - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H7BX
EAN
4547648453615
Réf. Sonepar
00159007658
Réf. Fournisseur
H7BX-A
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'entrée CC:
12...24 V
fréquence de tension d'entrée:
30 Hz
modèle:
rail DIN
nombre de chiffres:
6
tension d'entrée CA 60 Hz:
100...240 V
classe de précision:
999999
puissance dissipée:
9.6 W
type de tension:
autre
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
72 mm
largeur en nombre de modules:
4
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
1
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
Les Atouts de l'article:
Le H7BX avec module LCD rétro-éclairé offre un affichage excellent. L’affichage principal PV a une hauteur de 13,5 mm et la SV a une hauteur de 9,5 mm. Il peut être vert ou rouge et peut être programmé de façon à changer lorsqu’une valeur spécifique est atteinte. Toutes les fonctions de compteurs de base sont couvertes avec différents modes de sortie. Configuration facile des fonctions de base par commutateurs DIP.H 72 x L 72 x P 100 mmCompteur totalisateur et à pré-sélection, compteur de lots, compteur double et tachymètreAffichage à deux couleurs, rouge ou vert6 chiffres -99 999 à 999 999, valeur de consigne -99 999 à 999 999 ou 0 à 999 999Entrée contact, NPN ou PNPFonctionnement facile avec une touche pour chaque chiffre
Les Atouts de la gamme:
Compteur multifonction DIN 72x72mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


