Omron - COMPT TACHY 1PRES 7DIG 24X48 - H7ER-NV1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - COMPT TACHY 1PRES 7DIG 24X48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...9999 1/min

  • type de tension - DC

  • modèle - encastré

  • système de mesure - numérique

  • déviation max. du pointeur - -8888 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

H7ER

EAN

4548583755796

Réf. Sonepar

00159375579

Réf. Fournisseur

H7ER-NV1

Marque

Omron

plage de mesure:

0...9999 1/min

type de tension:

DC

modèle:

encastré

système de mesure:

numérique

déviation max. du pointeur:

-8888 °

classe de précision:

99999

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

24 mm

largeur en nombre de modules:

2.7

éclairage d'échelle:

Non

48x24 mm, lcd 5 chiffres, 1.000 tps (10 imp./tour) / 1000 tpm (60 ou 600 imp./tour), batterie incluse, entrée npn/pnp, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm5 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairAffichage à double révolution

Les Atouts de la gamme:

Tachymètre autonome

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.