Omron - COMPT TOT 1PRES 7DIG 24X48 - H7EC-N-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'entrée CC - 9...9 V
fréquence de tension d'entrée - 1000 Hz
modèle - rail DIN
nombre de chiffres - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583755642
Réf. Sonepar
00159375564
Réf. Fournisseur
H7EC-N-B
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'entrée CC:
9...9 V
fréquence de tension d'entrée:
1000 Hz
modèle:
rail DIN
nombre de chiffres:
8
tension d'entrée CA 60 Hz:
0...0 V
classe de précision:
1e+008
puissance dissipée:
4.7 W
type de tension:
autre
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
2.7
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
0
Les Atouts de l'article:
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairVitesse d'entrée double : 30 Hz - 1 kHzBoîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Compteur totalisateur LCD autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.



