Omron - COMPT TOT HOR 1PRES 7DIG 24X48 - H7ET-NV-H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - numérique
mode de pose - montage frontal
plage de comptage - 1e+006 h
tension d'entrée - 24...24 V
type de tension - DC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
H7ET
EAN
4548583755895
Réf. Sonepar
00159375589
Réf. Fournisseur
H7ET-NV-H
Marque
Omron
modèle:
numérique
mode de pose:
montage frontal
plage de comptage:
1e+006 h
tension d'entrée:
24...24 V
type de tension:
DC
fonction réinitialisation:
entrée de réinitialisation
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
0...0 Hz
précision par jour:
10 s
largeur:
48 mm
hauteur:
24 mm
largeur en nombre de modules:
2.7
profondeur d'encastrement:
48.5 mm
largeur de la façade:
48 mm
hauteur de la façade:
24 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
48 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
48.5 mm
indice de protection (IP):
IP66
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm7 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairDouble plage de temps 999999,9 h - 3999 j 23,9 h ou 999 h 59 m 59 s - 9999h59,9 m
Les Atouts de la gamme:
Compteur de temps autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


