Omron - Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres - H7CC-A11D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'entrée CA 50 Hz - 20.4...26.4 V
tension d'entrée CC - 12...48 V
fréquence de tension d'entrée - 30 Hz
modèle - montage frontal
nombre de chiffres - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734670029
Réf. Sonepar
00159467002
Réf. Fournisseur
H7CC-A11D
Marque
Omron
tension d'entrée CA 50 Hz:
20.4...26.4 V
tension d'entrée CC:
12...48 V
fréquence de tension d'entrée:
30 Hz
modèle:
montage frontal
nombre de chiffres:
6
tension d'entrée CA 60 Hz:
20.4...26.4 V
classe de précision:
-8888
puissance dissipée:
3.3 W
type de tension:
AC/DC
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
largeur en nombre de modules:
2.7
système de mesure:
numérique
avec fonction de réinitialisation:
Oui
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:
0
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:
1
Les Atouts de l'article:
La série H7CC améliore l'expérience globale de l'utilisateur grâce à un contrôleur visuel, un fonctionnement, une interface utilisateur et une estimation prédictive de la durée de vie du compteur perfectionnés.Touches haut/bas à 6 chiffres pour une interface utilisateur amélioréeÉcran LCD blanc et conception universelle en couleurs pour plus de clarté et de visibilitéAlimentation du transformateur permettant d'empêcher les fuites de courant du câblage Profondeur du boîtier réduite à 59 mmRéduction des temps d'arrêt imprévus grâce à la communication des délais de remplacement des appareils
Les Atouts de la gamme:
Compteur numérique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


