🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de compta - H7CC-A11SD

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de compta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'entrée CA 50 Hz - 20.4...26.4 V

  • tension d'entrée CC - 12...48 V

  • fréquence de tension d'entrée - 30 Hz

  • modèle - montage frontal

  • nombre de chiffres - 6

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734670036

Réf. Sonepar

00159467003

Réf. Fournisseur

H7CC-A11SD

Marque

Omron

tension d'entrée CA 50 Hz:

20.4...26.4 V

tension d'entrée CC:

12...48 V

fréquence de tension d'entrée:

30 Hz

modèle:

montage frontal

nombre de chiffres:

6

tension d'entrée CA 60 Hz:

20.4...26.4 V

classe de précision:

-8888

puissance dissipée:

3.3 W

type de tension:

AC/DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

2.7

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de comptage, multifonction: compteur de présence à 1 étage et total, sortie transistor SPST, alimentation 12-48 VDC / 24 VAC, auxiliaire 12 VDC

Les Atouts de l'article:

La série H7CC améliore l'expérience globale de l'utilisateur grâce à un contrôleur visuel, un fonctionnement, une interface utilisateur et une estimation prédictive de la durée de vie du compteur perfectionnés.Touches haut/bas à 6 chiffres pour une interface utilisateur amélioréeÉcran LCD blanc et conception universelle en couleurs pour plus de clarté et de visibilitéAlimentation du transformateur permettant d'empêcher les fuites de courant du câblage Profondeur du boîtier réduite à 59 mmRéduction des temps d'arrêt imprévus grâce à la communication des délais de remplacement des appareils

Les Atouts de la gamme:

Compteur numérique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron