Non retournable

Omron - Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de compta - H7CC-R11WD

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de compta

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension - AC/DC

  • modèle - montage frontal

  • système de mesure - numérique

  • classe de précision - -8888

  • adapté à un montage sur rail - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734670173

Réf. Sonepar

00159467017

Réf. Fournisseur

H7CC-R11WD

Marque

Omron

type de tension:

AC/DC

modèle:

montage frontal

système de mesure:

numérique

classe de précision:

-8888

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

48 mm

hauteur:

48 mm

largeur en nombre de modules:

2.7

pays de fabrication:

CHINE

Compteur numérique 48 x 48 mm enfichable, 11 broches, IP66, 6 chiffres de comptage, tachymètre, sortie relais SPDT et SPST, alimentation 12-48 VDC / 24 VAC, auxiliaire 12 VDC

Les Atouts de l'article:

La série H7CC améliore l'expérience globale de l'utilisateur grâce à un contrôleur visuel, un fonctionnement, une interface utilisateur et une estimation prédictive de la durée de vie du compteur perfectionnés.Touches haut/bas à 6 chiffres pour une interface utilisateur amélioréeÉcran LCD blanc et conception universelle en couleurs pour plus de clarté et de visibilitéAlimentation du transformateur permettant d'empêcher les fuites de courant du câblage Profondeur du boîtier réduite à 59 mmRéduction des temps d'arrêt imprévus grâce à la communication des délais de remplacement des appareils

Les Atouts de la gamme:

Compteur numérique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron