Non retournable

Omron - Compteur totalisateur 1 présélection 7 digits 24X48 - H7EC-NP

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Compteur totalisateur 1 présélection 7 digits 24X48

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fréquence de tension d'entrée - 1000 Hz

  • modèle - encastré

  • nombre de chiffres - 8

  • classe de précision - 1e+008

  • type de tension - DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583755727

Réf. Sonepar

00159375572

Réf. Fournisseur

H7EC-NP

Marque

Omron

fréquence de tension d'entrée:

1000 Hz

modèle:

encastré

nombre de chiffres:

8

classe de précision:

1e+008

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

44.8 mm

hauteur:

22.4 mm

largeur en nombre de modules:

2.7

système de mesure:

numérique

avec fonction de réinitialisation:

Oui

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

pays de fabrication:

INDONESIE

Compteur totalisateur 1 présélection 7 digits 24X48

Les Atouts de l'article:

La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairVitesse d'entrée double : 30 Hz - 1 kHzBoîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Compteur totalisateur LCD autonome

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron