Omron - CON IP20 RESIST DE TERM COMPONET - DCN4-TM4

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CON IP20 RESIST DE TERM COMPONET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648206822

Réf. Sonepar

00159003060

Réf. Fournisseur

DCN4-TM4

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur componet ip20 (prix par pièce, livré par 10 pièces)

Les Atouts de l'article:

Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesFonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventiveBorniers d'E/S amoviblesE/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme

Les Atouts de la gamme:

E/S DeviceNet Intelligentes

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron