Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - CONNECTEUR - CS1W-CN131-B2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONNECTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854445194

Réf. Sonepar

00159001694

Réf. Fournisseur

CS1W-CN131-B2

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

CONNECTEUR

Les Atouts de l'article:

Le CS1D ajoute différentes options de double redondance à l'architecture éprouvée du CS1 pour garantir un fonctionnement 24 heures sur 24 sans temps d'arrêt. Des UC duplex, avec ou sans fonctions de contrôle de boucle, sont soumises en continu à des vérifications croisées, sans obligation pour l'utilisateur d'écrire des programmes spéciaux. Une façon encore plus simple d'augmenter la disponibilité du système consiste à utiliser des cartes à double alimentation. L'échange à chaud des UC, alimentations et cartes d'E/S autorise une maintenance du système avec peu ou pas d'interruption du processus.Choisissez le niveau de redondance requis ; UC, alimentation, communicationAucun outil de programmation ou utilitaire logiciel spécial n'est requisEchange à chaud des cartes d'E/SMontage possible de toutes les cartes d'E/S standard CS1Idéal pour le contrôle des générateurs de puissance, des équipements d'alimentation en eau, la production 24 h/24 et 7 J/7

Les Atouts de la gamme:

Le système API à double redondance pour un contrôle sans faille

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron