Omron - CONNECTEUR - XS2C-D424

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
nombre de contacts d'alimentation - 4
nombre de contacts de commande - 4
pour diamètre externe de câble - 4...5 mm
finition du boîtier - coudé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854222351
Réf. Sonepar
00159010882
Réf. Fournisseur
XS2C-D424
Marque
Omron
finition des contacts:
douille
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
4
pour diamètre externe de câble:
4...5 mm
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
14.9 mm
nombres de connecteurs data:
4
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
-25...70 °C
tension assignée (Ue):
250 V
catégorie de surtension:
I
degré de pollution:
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
sans
pays de fabrication:
JAPON
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
200
blindé:
Non
avec affichage du statut:
Non
Les Atouts de l'article:
Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


