Omron - CONNECTEUR - XS2P-A422-1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
filetage à visser - M12
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 4 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854226717
Réf. Sonepar
00159011040
Réf. Fournisseur
XS2P-A422-1
Marque
Omron
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
filetage à visser:
M12
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
4 A
avec raccordement de blindage:
Non
avec raccordement PE:
Non
matériau du boîtier/corps:
autre
revêtement du boîtier:
autre
matériau du revêtement de contact:
or
degré de pollution:
2
nombre min. de cycles d'insertion:
200
classe de protection (IP), monté:
IP67
température ambiante:
-25...70 °C
température de fonctionnement:
-25...70 °C
tension assignée (Ue):
250 V
section de conducteur connectable:
0.08...0.52 mm²
avec filetage:
Oui
pays de fabrication:
JAPON
Les Atouts de l'article:
Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


