Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - CONNECTEUR - XS2P-D421-2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONNECTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)

  • mode de pose - montage derrière le mur

  • filetage à visser - M12

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 4 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854226649

Réf. Sonepar

00159011042

Réf. Fournisseur

XS2P-D421-2

Marque

Omron

type de contact à fiche, extérieur:

femelle (douille)

mode de pose:

montage derrière le mur

filetage à visser:

M12

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

4 A

avec raccordement de blindage:

Non

avec raccordement PE:

Non

matériau du boîtier/corps:

autre

revêtement du boîtier:

autre

matériau du revêtement de contact:

or

degré de pollution:

2

nombre min. de cycles d'insertion:

200

classe de protection (IP), monté:

IP67

température ambiante:

-25...70 °C

température de fonctionnement:

-25...70 °C

tension assignée (Ue):

250 V

section de conducteur connectable:

0.08...0.52 mm²

avec filetage:

Oui

CONNECTEUR

Les Atouts de l'article:

Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron