Omron - CONNECTEUR - XS5P-D427-5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 4
longueur du câble - 0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur - femelle (douille)
mode de pose - montage frontal
nombre de contacts d'alimentation - 2
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648521604
Réf. Sonepar
00159011279
Réf. Fournisseur
XS5P-D427-5
Marque
Omron
nombre de pôles:
4
longueur du câble:
0.5 mm
type de contact à fiche, extérieur:
femelle (douille)
mode de pose:
montage frontal
nombre de contacts d'alimentation:
2
nombre de contacts de commande:
2
revêtement du boîtier:
nickelé
isolation des fils:
PVC
matériau du revêtement de contact:
or
température ambiante:
-25...70 °C
température de fonctionnement:
-25...70 °C
tension assignée (Ue):
250 V
courant assigné In:
4 A
degré de pollution:
2
avec raccordement de blindage:
Non
filetage à visser:
M12
section de conducteur:
0.5 mm²
avec raccordement PE:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
50
pays de fabrication:
JAPON
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs
Les Atouts de la gamme:
Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


