Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - CONNECTEUR - XW3D-P853-G11

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONNECTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de câble configurable - Non

  • diamètre du contact femelle - 12 mm

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

  • catégorie de protection contre les explosions pour la poussière - sans

  • Degré de protection (NEMA) - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648424783

Réf. Sonepar

00159011541

Réf. Fournisseur

XW3D-P853-G11

Marque

Omron

longueur de câble configurable:

Non

diamètre du contact femelle:

12 mm

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

Degré de protection (NEMA):

autre

CONNECTEUR

Les Atouts de l'article:

Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron