Omron - Connecteur E/S de contrôle 1SA (CN1) - R88A-CN102C
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734532693
Réf. Sonepar
00159453269
Réf. Fournisseur
R88A-CN102C
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
prise (mâle)
type d’accessoires mécaniques:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ratings: 230 V c.a. de 200 W à 1,5 kW, 400 V c.a. de 750 W à 3 kWCodeur multitour ne nécessitant aucune batterie certifié aux normes de sécuritéCodeur haute résolution 20 bitsConnexion en un clicConnecteur rotatifSuppression des vibrations des machines à faible rigidité pendant l'accélération/la décélérationUne connexion de câble : câble d'alimentation, de codeur et de frein dans un câble pré-assemblé avec connecteur IP67
Les Atouts de la gamme:
Simplification des mouvements et de la sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


