Omron - CONNECTEUR ETHERNET - XS6G-T421-1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONNECTEUR ETHERNET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • type de connexion - contact pour connexion autodénudante

  • outil spécial requis - Oui

  • adapté à un câble rond - Oui

  • adapté à un câble plat - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583002180

Réf. Sonepar

00159011337

Réf. Fournisseur

XS6G-T421-1

Marque

Omron

type de connecteur:

RJ45 8(8)

type de connexion:

contact pour connexion autodénudante

outil spécial requis:

Oui

adapté à un câble rond:

Oui

adapté à un câble plat:

Non

adapté à un conducteur multibrins:

Non

couleur:

noir

transparent:

Non

plage AWG:

22...24

Ensemble connecteur rj45

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron