Omron - Connecteur femelle de câble pour D41L, droit, à vis M12, 8 pôles, PUR, - D41D-8P5-CFM8-710M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Connecteur femelle de câble pour D41L, droit, à vis M12, 8 pôles, PUR,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M8

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - droit

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 8

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431159021

Réf. Sonepar

00159470302

Réf. Fournisseur

D41D-8P5-CFM8-710M

Marque

Omron

finition raccordement électrique, côté champ:

M8

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

droit

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

8

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

longueur du câble:

10 m

matériau de la gaine de câble:

PUR (polyuréthane)

sans halogène:

Oui

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...80 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...80 °C

courant assigné In:

1.5 A

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

0.057 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur femelle de câble pour d41l, droit, à vis m12, 8 pôles, pur, longueur de câble 5 m

Les Atouts de l'article:

Robuste et facile à nettoyer avec une protection optimale contre les altérationsInterrupteur conçu de manière hygiénique. Le mécanisme de verrouillage unique empêche l'accumulation d'eau et de corps étrangers Conception conforme aux normes hygiéniques :br - Surface lisse ne laissant aucune irrégularité, ouverture ou concavité où la poussière ou l'eau peut être retenue br - Résistant à une large gamme d'agents nettoyants (certification ECOLAB) br - Conforme aux plus hauts niveaux de protection : IP66, IP67 et IP69Haute résistance aux chocs :br La poignée en étoile est en plastique renforcé de fibre de verre, avec une grande résistance aux chocsExcellente polyvalence de montage dans différents types de protections :br - Adapté aux portes à charnières gauche et droite et aux protections coulissantes à l'aide du même actionneur br - Tolérance élevée aux mauvais alignements de porte br - Trois directions de commande possibles : avant, arrière et côté minceMeilleure protection contre les failles :br Le codage RFID de haut niveau* limite les risques d'altérations et les erreurs humainesRéduisez le temps d'installation grâce à la procédure d'apprentissage et au diagnostic intelligent : br - Le couplage par procédure d'apprentissage est très intuitif et ne prend que 30 secondes br - Diagnostic intelligent au moyen de DEL tricolores qui incluent 11 modèles possibles pour visualiser les différents étatsRéduction des coûts de câblage par connexion en série, pour un niveau de sécurité toujours maximalbr - Connexion de câblage en série pour un maximum de 30 ensembles sans réduction du niveau de performance (PL e)brbr - Le couplage de tous les interrupteurs connectés en série peut être effectué en même temps, ce qui réduit le temps de conception et de mise en serviceSortie de secours pour s'échapper d'une zone dangereuse : br L'opérateur coincé à l'intérieur d'une zone dangereuse peut ouvrir mécaniquement l'interrupteur en tournant le levier rouge (même sans alimentation)

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de sécurité à verrouillage hygiénique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.