Omron - Connecteur M12, 4 broches, angle droit, PVC, à visser, câble 5 m - XS2F-LM12PVC4A5M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Connecteur M12, 4 broches, angle droit, PVC, à visser, câble 5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement électrique, côté champ - M12

  • type de contact à fiche, côté champ - femelle (douille)

  • disposition de la rampe de câble, côté champ - coudé

  • disposition de la rampe de câble, côté boîtier - coudé

  • nombre de pôles - 4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4550431133977

Réf. Sonepar

00159010967

Réf. Fournisseur

XS2F-LM12PVC4A5M

Marque

Omron

finition raccordement électrique, côté champ:

M12

type de contact à fiche, côté champ:

femelle (douille)

disposition de la rampe de câble, côté champ:

coudé

disposition de la rampe de câble, côté boîtier:

coudé

nombre de pôles:

4

finition raccordement électrique, côté boîtier:

extrémité de ligne libre

type de contact à fiche, côté boîtier:

femelle (douille)

longueur du câble:

5 m

matériau de la gaine de câble:

PVC

sans halogène:

Non

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

blindé:

Non

type de câble:

multiconducteur

réticulé:

Non

matériau du corps de base de contact:

CuZn

matériau du revêtement de contact:

nickel/or

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...70 °C

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...70 °C

pays de fabrication:

CHINE

tension assignée (Ue):

30 V

résistance de contact:

250 mOhm

indice de protection (IP):

IP67

Connecteur M12, 4 broches, angle droit, PVC, à visser, câble 5 m

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron