Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - connecteur M12 PUR blindé, mâle-femelle, droit, 8 pôles, 5 mètres - Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - connecteur M12 PUR blindé, mâle-femelle, droit, 8 pôles, 5 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur du câble - 5 m

  • couleur de la gaine de câble - noir

  • avec affichage LED - Non

  • type de câble - multiconducteur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648887021

Réf. Sonepar

00159011619

Réf. Fournisseur

Y92E-M12FSM12MSPURSH85M-L

Marque

Omron

longueur du câble:

5 m

couleur de la gaine de câble:

noir

avec affichage LED:

Non

type de câble:

multiconducteur

connecteur M12 PUR blindé, mâle-femelle, droit, 8 pôles, 5 mètres

Les Atouts de l'article:

Large gamme de solutions de connectivité pour connecteurs M12Connecteurs à simple embout et connecteurs d'extension Créez un câble de la longueur souhaitée en assemblant plusieurs connecteursConnecteurs pour montage en tableauConnecteurs en Y et en T.Modèles à branchement rapide pour faciliter la maintenance et réduire les temps d'arrêtModèles résistants au lavage avec certification Ecolab Modèles résistants à l'huile spéciauxCâbles robotisés haute flexibilité et modèles résistants aux vibrationsCâbles en PVC, PUR et PP à plusieurs niveaux de qualitéBorniers de connecteurs

Les Atouts de la gamme:

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron