Omron - Connecteur, M12, PVC, 4 broches, Straight, ICD connection - XS5C-D418

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • nombre de contacts d'alimentation - 4

  • nombre de contacts de commande - 4

  • pour diamètre externe de câble - 3...8 mm

  • finition du boîtier - droit

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583407824

Réf. Sonepar

00159011196

Réf. Fournisseur

XS5C-D418

Marque

Omron

finition des contacts:

douille

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

4

pour diamètre externe de câble:

3...8 mm

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

17.5 mm

taille du filetage M:

12

nombres de connecteurs data:

4

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-25...70 °C

tension assignée (Ue):

250 V

catégorie de surtension:

I

degré de pollution:

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.7...2.6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement autodénudant

matériau du revêtement de contact:

or

pays de fabrication:

JAPON

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

baïonnette

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP67

nombre min. de cycles d'insertion:

50

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteur, M12, PVC, 4 broches, Straight, ICD connection

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron