Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Connecteur moteur (cnc) pour servomoteur 1 s 230 v, 1,5 à 3 kw et 400 v, 0,6 à 3 - R88A-CN102A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Connecteur moteur (cnc) pour servomoteur 1 s 230 v, 1,5 à 3 kw et 400 v, 0,6 à 3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - prise (mâle)

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583863064

Réf. Sonepar

00159386306

Réf. Fournisseur

R88A-CN102A

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

prise (mâle)

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Connecteur moteur (cnc) pour servomoteur 1 s 230 v, 1,5 à 3 kw et 400 v, 0,6 à 3 kw

Les Atouts de l'article:

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bits Moteur compact de petite taille Conception de codeur multi-tour sans ajustement mécanique : 16 bits, 65 536 tours Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 3 kWCâbles de moteur pré-assemblés Conformité CEM simple

Les Atouts de la gamme:

Design et maintenance de machine simplifiés

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron