Omron - CONTACT AUXIL 1F MONT FRONTAL - J73KN-B-10

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTACT AUXIL 1F MONT FRONTAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854854811

Réf. Sonepar

00159007729

Réf. Fournisseur

J73KN-B-10

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

1 contact auxiliaire no pour contacteurs 4-37 kw, 10 a (ac-1 jusqu'à 690 vc.a. à 40°c), montage frontal, maximum 4 par configuration

Les Atouts de l'article:

Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Versions 4 kW et 5,5 kW disponiblesDifférentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Versions taille compacte ou normaleLes contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DINTous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron