Omron - CONTACT AUXIL 1F1O MONT LATERAL - J77MN-11S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTACT AUXIL 1F1O MONT LATERAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648327367

Réf. Sonepar

00159007755

Réf. Fournisseur

J77MN-11S

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

1 contact auxiliaire no et 1 contact auxiliaire nf, montage de côté gauche, maximum 1 par disjoncteur moteur

Les Atouts de l'article:

Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron