Omron - CONTACT AUXIL 1O MONT FRONTAL - J73KN-B-01U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble de contact
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648192057
Réf. Sonepar
00159007728
Réf. Fournisseur
J73KN-B-01U
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble de contact
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
1 contact auxiliaire temporisé nf pour contacteurs 4-37 kw, 10 a (ac-1 jusqu'à 690 vc.a. à 40°c), montage frontal, maximum 4 par configuration
Les Atouts de l'article:
Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Versions 4 kW et 5,5 kW disponiblesDifférentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Versions taille compacte ou normaleLes contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DINTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ce système modulaire comprend des contacteurs principaux et des blocs contact supplémentaires. Les unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires (montage sur le dessus). Des versions inversées, y compris un verrouillage mécanique intégré, sont disponibles, ainsi que des versions 3 pôles principaux et 4 pôles principaux.Versions 4 kW et 5,5 kW disponiblesDifférentes tensions de bobine (c.a. et c.c.)Versions taille compacte ou normaleLes contacteurs peuvent être montés par une fixation par vis ou encliquetage sur un rail DINTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
Contacteurs moteur de 4-5,5 kW pour la commutation standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


