Omron - CONTACT AUXIL 2F MONT FRONTAL - J77MN-20F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648327343
Réf. Sonepar
00159007756
Réf. Fournisseur
J77MN-20F
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
2 contacts auxiliaires no, montage frontal transversal
Les Atouts de l'article:
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


