Omron - CONTACT AUXIL 2O MONT LATERAL - J77MN-02S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648327350
Réf. Sonepar
00159007753
Réf. Fournisseur
J77MN-02S
Marque
Omron
2 contacts auxiliaires nf, montage de côté gauche, maximum 1 par disjoncteur moteur
Les Atouts de l'article:
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts
Les Atouts de la gamme:
J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


