Omron - CONTACT TETRA 2F2O AC1 10A24VCC - J7KNA-AR-22 24VS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CONTACT TETRA 2F2O AC1 10A24VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

J7KNA-AR

EAN

4536854851506

Réf. Sonepar

00159007997

Réf. Fournisseur

J7KNA-AR-22 24VS

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...26.4 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...26.4 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

2 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

mode de pose:

rail DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

Mini-contacteurs relais, 10 a (ac-3, 500 moteur 400 vc.a.), module 4 pôles avec 2no et 2nc contact auxiliaire, tension bobine 24 vc.c., 4 contacts

Les Atouts de l'article:

Trois unités de base peuvent être associées à des contacts auxiliaires supplémentaires. Des versions à 4, 6 et 8 pôles dans différentes configurations sont disponibles, ainsi que différentes tensions de bobine (c.a. et c.c.). Des accessoires, tels que des suppresseurs, sont disponibles.Contacts miroirFixation par vis et encliquetage (rail DIN 35 mm)Courant nominal = 10 A (I-th)Adapté aux appareils électroniques (DIN 19240)Protection des doigts (BGV A2)

Les Atouts de la gamme:

Mini-contacteur relais, 4 pôles

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.